Gummiplatte NBR/SBR 65 L 8010 10000x1200x5

  • ERIKS:13110941
Image 1
Das NBR-Elastomer, auch unter dem Namen Nitril bekannt, ist der geeignete Werkstoff für den Kontakt mit Mineralölen und Kraftstoffen. NBR hat mittlere bis gute mechanische Eigenschaften, welche jedoch, wie auch die Beständigkeit, stark vom ACN-Gehalt abhängig sind. NBR-Elastomere sind nicht witterungs- und ozonbeständig, ausgenommen hydriertes NBR.

Produkteigenschaften
  • Robuste Qualität für höhere mechanische Belastung
  • Mit einer Polyestereinlage
  • Mittlere Benzin-, Säure-und Laugenbeständigkeit
  • Nicht witterungs- und ozonbeständig
  • Toleranz Härte +/- 5 Shore A
Anwendungshinweis
Einsetzbar in Verbindung mit Wasser und Dampf nur bis max. +90°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'236.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'336.12inkl. MwSt

1.867 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'656.00

-

6+

CHF 1'452.00

12.32%

11+

CHF 1'236.00

25.36%

16+

CHF 1'026.00

38.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
NBR/SBR 65
Typ
L 8010
Compound
L8100
Material
NBR/SBR
Dicke
5 mm
Länge
10000 mm
Breite
1200 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
65
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Dichte
1.4 g/cm³