
CHF 2'443.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'640.88inkl. MwSt
0.805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'017.00 | - |
4+ | CHF 2'653.00 | 12.06% |
7+ | CHF 2'555.00 | 15.31% |
14+ | CHF 2'443.00 | 19.03% |
28+ | CHF 2'359.00 | 21.81% |
56+ | CHF 2'289.00 | 24.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NBR 70 |
Typ | SLNB |
Material | NBR |
Dicke | 4 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Zugfestigkeit ISO | ≥16 MPa |
Temperaturbereich | von -20 bis 150 °C |
Dichte | 1.36 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥300 % |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026