
CHF 686.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 742.00inkl. MwSt
0.686 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 960.00 | - |
12+ | CHF 686.40 | 28.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NBR 70 |
Typ | L 6798 |
Compound | L6798 |
Material | NBR |
Dicke | 3.5 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1200 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |
Dichte | 1.4 g/cm³ |