Gummiplatte NBR 60 L 6704 20000x1400x1.5

  • ERIKS:13111011
Image 1
Das NBR-Elastomer, auch unter dem Namen Nitril bekannt, ist der geeignete Werkstoff für den Kontakt mit Mineralölen und Kraftstoffen. NBR hat mittlere bis gute mechanische Eigenschaften, welche jedoch, wie auch die Beständigkeit, stark vom ACN-Gehalt abhängig sind. NBR-Elastomere sind nicht witterungs- und ozonbeständig, ausgenommen hydriertes NBR.

Produkteigenschaften
  • Ohne Einlagen
  • Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
  • Gute Säurebeständigkeit
  • Sehr gute Basenbeständigkeit
  • Speziell fettbeständig
  • Nicht wiiterungs- und ozonbeständig
  • Toleranz Härte +/- 5 Shore A
Konformität
Entspricht BGA-Empfehlung XXI

Anwendungshinweis
Einsetzbar in Verbindung mit Wasser und Dampf nur bis max. +90°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'470.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'589.07inkl. MwSt

0.826 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'876.00

-

1.4+

CHF 1'710.80

8.81%

4.2+

CHF 1'649.20

12.09%

7+

CHF 1'590.40

15.22%

14+

CHF 1'520.40

18.96%

28+

CHF 1'470.00

21.64%

56+

CHF 1'422.40

24.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
NBR 60
Typ
L 6704
Compound
L6704
Material
NBR
Dicke
1.5 mm
Länge
20000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
60
Farbe
Beige
Druckverformungsrest nach ISO
≤35 %
Zugfestigkeit ISO
≥11 MPa
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Dichte
1.32 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥500 %