Gummiplatte NBR 60 BLUELINE 366674 5000x1500x2

  • ERIKS:14957091
Image 1
blueline NBR Werkstoff, speziell entwickelt für die Lebensmittelindustrie in der Schweiz.
Ausführung in gut sichtbarem blau. Idealer Einsatz als Dämpfer, Abweiser, Schutzklappe oder Unterlage. Dichtmaterial für allgemeine Anwendungen fettigen und öligen Lebensmitteln.

Produkteigenschaften:
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Gute mechanische Eigenschaften
  • Besonders geeignet für fettige- und ölige Lebensmittel

Konformitäten:
  • FDA 21 CFR 177.2600 A-F
  • EC 1935/2004 (Migrations getestet)
  • Schweizerische LGV 817.02

Compound: 366674
Zur Liste hinzufügen

CHF 484.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 523.74inkl. MwSt

5.347 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 553.50

-

1.4+

CHF 505.50

8.67%

7+

CHF 484.50

12.47%

14+

CHF 342.75

38.08%

21+

CHF 327.00

40.92%

42+

CHF 316.50

42.82%

84+

CHF 306.00

44.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
NBR 60
Typ
BLUELINE
Compound
366674
Material
NBR
Dicke
2 mm
Länge
5000 mm
Breite
1500 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
60
Farbe
Blau
Druckverformungsrest nach ISO
≤30 %
Zugfestigkeit ISO
≥9 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Dehnung beim Bruch ISO
≥400 %