Gummiplatte NBR 43 L 6033 10000x1400x1

  • ERIKS:13110365
Image 1
Das NBR-Elastomer, auch unter dem Namen Nitril bekannt, ist der geeignete Werkstoff für den Kontakt mit Mineralölen und Kraftstoffen. NBR hat mittlere bis gute mechanische Eigenschaften, welche jedoch, wie auch die Beständigkeit, stark vom ACN-Gehalt abhängig sind. NBR-Elastomere sind nicht witterungs- und ozonbeständig, ausgenommen hydriertes NBR.

Produkteigenschaften
  • Weiche, geschmeidige und hochwertige Qualität
  • Gute mechanische Eigenschaften
  • Geeignet für tiefere Temperaturen
  • Toleranz Härte +/- 5 Shore A
Anwendungshinweis
Einsetzbar in Verbindung mit Wasser und Dampf nur bis max. +90°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 665.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 718.87inkl. MwSt

1.431 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 820.40

-

1.4+

CHF 749.00

8.70%

4.2+

CHF 719.60

12.29%

7+

CHF 695.80

15.19%

14+

CHF 665.00

18.94%

28+

CHF 642.60

21.67%

56+

CHF 621.60

24.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
NBR 43
Typ
L 6033
Compound
L6033
Material
NBR
Dicke
1 mm
Länge
10000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
43
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤18.6 %
Zugfestigkeit ISO
≥13 MPa
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Dichte
1.1 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥600 %