Gummiplatte MVQ 70 L 7260 10000x1200x1

  • ERIKS:14897598
Image 1
Metalldetektierbares Silikon verkürzt Betriebsunterbrüche, ausgelöst durch Verunreinigungen. Dem Grundstoff wird das Additiv Ferrit beigemischt– dadurch wird das fertige Silikonteil für Metalldetektoren erkennbar. Sollten Partikel davon in die Lebensmittel gelangen, werden sie als Fremdkörper sofort erkannt.

Einsatzbereiche
Lebensmittel, Medizinal, Heizung und Lüftung.

Zulassungen
FDA 21 CFR Ziffer 177-2600, EC 1935/2004, BFR XV Empfehlung analog BFR Empfehlung B11
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'238.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'419.28inkl. MwSt

2.26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3'234.00

-

1.2+

CHF 2'646.00

18.18%

3.6+

CHF 2'514.00

22.26%

6+

CHF 2'388.00

26.16%

12+

CHF 2'238.00

30.80%

30+

CHF 2'112.00

34.69%

48+

CHF 1'944.00

39.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MVQ 70
Typ
L 7260
Material
MVQ
Dicke
1 mm
Länge
10000 mm
Breite
1200 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
70
Farbe
Blau
Druckverformungsrest nach ISO
≤11.2 %
Zugfestigkeit ISO
≥8.42 MPa
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
Dehnung beim Bruch ISO
≥327 %
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026