
CHF 9'495.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'264.09inkl. MwSt
0.1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12'127.50 | - |
4+ | CHF 10'642.50 | 12.24% |
7+ | CHF 10'282.50 | 15.21% |
14+ | CHF 9'810.00 | 19.11% |
28+ | CHF 9'495.00 | 21.71% |
56+ | CHF 9'202.50 | 24.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HNBR 65 |
Typ | SLHN |
Material | HNBR |
Dicke | 1.5 mm |
Länge | 30000 mm |
Breite | 1500 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 65 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 150 °C |
Dichte | 1.18 g/cm³ |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026