Gummiplatte FKM 72 L 7000 10000x1000x5

  • ERIKS:13111326
Image 1
Viton ist die Warenbezeichnung von Du Pont für deren Fluorelastomer.

Produkteigenschaften
  • Ohne Einlagen
  • Hohe Temperaturbeständigkeit bis +250°C
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien
  • Toleranz Härte +/- 5 Shore A
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'740.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'852.94inkl. MwSt

0.638 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 19.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
FKM 72
Typ
L 7000
Compound
L7000
Material
FKM
Dicke
5 mm
Länge
10000 mm
Breite
1000 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
72
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -10 bis 250 °C
Dichte
1.85 g/cm³