
CHF 1'743.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'884.18inkl. MwSt
0.754 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'156.00 | - |
1.4+ | CHF 1'960.00 | 9.09% |
4.2+ | CHF 1'890.00 | 12.34% |
7+ | CHF 1'820.00 | 15.58% |
14+ | CHF 1'743.00 | 19.16% |
28+ | CHF 1'687.00 | 21.75% |
56+ | CHF 1'631.00 | 24.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | EPDM 70 |
Typ | SEPW W270 |
Material | EPDM |
Dicke | 3 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤10.1 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥10.7 MPa |
Temperaturbereich | von -50 bis 130 °C |
Dichte | 1.08 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥185 % |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026