
CHF 1'243.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'343.90inkl. MwSt
0.392 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'540.00 | - |
1.4+ | CHF 1'407.00 | 8.64% |
4.2+ | CHF 1'349.60 | 12.36% |
7+ | CHF 1'302.00 | 15.45% |
14+ | CHF 1'243.20 | 19.27% |
28+ | CHF 1'204.00 | 21.82% |
56+ | CHF 1'164.80 | 24.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | EPDM 70 |
Typ | SEPW W270 |
Material | EPDM |
Dicke | 2 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤10.1 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥10.7 MPa |
Temperaturbereich | von -50 bis 130 °C |
Dichte | 1.08 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥185 % |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026