
CHF 910.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 983.71inkl. MwSt
1.893 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'124.20 | - |
1.4+ | CHF 1'024.80 | 8.84% |
4.2+ | CHF 988.40 | 12.08% |
7+ | CHF 952.00 | 15.32% |
14+ | CHF 910.00 | 19.05% |
28+ | CHF 880.60 | 21.67% |
56+ | CHF 852.60 | 24.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | EPDM 70 |
Typ | SEPW W270 |
Material | EPDM |
Dicke | 1.5 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤10.1 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥10.7 MPa |
Temperaturbereich | von -50 bis 130 °C |
Dichte | 1.08 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥185 % |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026