
CHF 851.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 919.97inkl. MwSt
2.305 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
0.6+ | CHF 959.04 | - |
1+ | CHF 1'056.24 | - |
1.26+ | CHF 909.36 | 13.91% |
2.16+ | CHF 879.12 | 16.77% |
4.32+ | CHF 851.04 | 19.43% |
8.64+ | CHF 812.16 | 23.11% |
12.96+ | CHF 788.40 | 25.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | EPDM 65 |
Typ | SEPF FDA |
Material | EPDM |
Dicke | 8 mm |
Länge | 3600 mm |
Breite | 1200 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 65 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤12.2 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥12.5 MPa |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
Dichte | 1.13 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥230 % |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026