
CHF 1'153.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'247.04inkl. MwSt
0.266 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'433.60 | - |
4.2+ | CHF 1'302.00 | 9.18% |
7+ | CHF 1'234.80 | 13.87% |
14+ | CHF 1'192.80 | 16.80% |
28+ | CHF 1'153.60 | 19.53% |
56+ | CHF 1'103.20 | 23.05% |
112+ | CHF 1'069.60 | 25.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | EPDM 65 |
Typ | SEPF FDA |
Material | EPDM |
Dicke | 1 mm |
Länge | 20000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 65 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤12.2 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥12.5 MPa |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
Dichte | 1.13 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥230 % |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026