
CHF 1'547.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'672.31inkl. MwSt
0.593 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'918.00 | - |
1.4+ | CHF 1'743.00 | 9.12% |
4.2+ | CHF 1'652.00 | 13.87% |
7+ | CHF 1'596.00 | 16.79% |
14+ | CHF 1'547.00 | 19.34% |
28+ | CHF 1'477.00 | 22.99% |
56+ | CHF 1'435.00 | 25.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | EPDM 65 |
Typ | SEPF FDA |
Material | EPDM |
Dicke | 4 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 65 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤12.2 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥12.5 MPa |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
Dichte | 1.13 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥230 % |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026