
CHF 1'250.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'351.47inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001
0.448 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'554.00 | - |
1.4+ | CHF 1'414.00 | 9.01% |
4.2+ | CHF 1'338.40 | 13.87% |
7+ | CHF 1'293.60 | 16.76% |
14+ | CHF 1'250.20 | 19.55% |
28+ | CHF 1'194.20 | 23.15% |
56+ | CHF 1'157.80 | 25.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | EPDM 65 |
Typ | SEPF FDA |
Material | EPDM |
Dicke | 3 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 65 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤12.2 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥12.5 MPa |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
Dichte | 1.13 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥230 % |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026