
CHF 946.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'023.06inkl. MwSt
0.077 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'173.20 | - |
1.4+ | CHF 1'066.80 | 9.07% |
4.2+ | CHF 1'010.80 | 13.84% |
7+ | CHF 977.20 | 16.71% |
14+ | CHF 946.40 | 19.33% |
28+ | CHF 903.00 | 23.03% |
56+ | CHF 876.40 | 25.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | EPDM 65 |
Typ | SEPF FDA |
Material | EPDM |
Dicke | 2 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 65 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤12.2 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥12.5 MPa |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
Dichte | 1.13 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥230 % |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026