
CHF 2'203.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'381.98inkl. MwSt
1.105 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'645.50 | - |
1.4+ | CHF 2'405.00 | 9.09% |
4.2+ | CHF 2'281.50 | 13.76% |
7+ | CHF 2'203.50 | 16.71% |
14+ | CHF 2'138.50 | 19.16% |
28+ | CHF 2'034.50 | 23.10% |
56+ | CHF 1'976.00 | 25.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | EPDM 65 |
Typ | SEPF FDA |
Material | EPDM |
Dicke | 6 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1300 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 65 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤12.2 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥12.5 MPa |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
Dichte | 1.13 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥230 % |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026