
CHF 1'735.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'876.08inkl. MwSt
1.679 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'145.00 | - |
1.3+ | CHF 1'950.00 | 9.09% |
3.9+ | CHF 1'878.50 | 12.42% |
6.5+ | CHF 1'813.50 | 15.45% |
13+ | CHF 1'735.50 | 19.09% |
26+ | CHF 1'677.00 | 21.82% |
52+ | CHF 1'625.00 | 24.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | EPDM 65 |
Typ | L 7500 |
Compound | L7500 |
Material | EPDM |
Dicke | 6 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1300 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 65 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤30 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥13 MPa |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Dichte | 1.16 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥400 % |