
CHF 356.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 385.05inkl. MwSt
8.984 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 439.40 | - |
1.3+ | CHF 400.40 | 8.88% |
3.9+ | CHF 386.10 | 12.13% |
6.5+ | CHF 371.80 | 15.38% |
13+ | CHF 356.20 | 18.93% |
26+ | CHF 344.50 | 21.60% |
52+ | CHF 332.80 | 24.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | EPDM 65 |
Typ | L 7500 |
Compound | L7500 |
Material | EPDM |
Dicke | 1 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1300 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 65 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤30 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥13 MPa |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Dichte | 1.16 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥400 % |