Gummiplatte EPDM 58 BLUELINE 559679 10000x1400x3

  • ERIKS:14957089
Image 1
blueline EPDM Werkstoff, speziell entwickelt für die Lebensmittelindustrie in der Schweiz.
Ausführung in gut sichtbarem blau. Idealer Einsatz als Dämpfer, Abweiser, Schutzklappe oder Unterlage. Dichtmaterial für allgemeine Anwendungen im Lebensmittelbereich.

Produkteigenschaften:
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Beständig gegen leichte Säuren und Laugen
  • Besonders geeignet für wässrige Lebensmittel

Konformitäten:
  • FDA 21 CFR 177.2600 A-E
  • EC 1935/2004 (Migrations getestet)
  • Schweizerische LGV 817.02
Compound: 559679
Zur Liste hinzufügen

CHF 905.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 979.17inkl. MwSt

13.113 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'470.00

-

1.4+

CHF 1'338.40

8.95%

7+

CHF 1'282.40

12.76%

14+

CHF 905.80

38.38%

21+

CHF 863.80

41.24%

42+

CHF 835.80

43.14%

84+

CHF 809.20

44.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
EPDM 58
Typ
BLUELINE
Compound
559679
Material
EPDM
Dicke
3 mm
Länge
10000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
58
Farbe
Blau
Druckverformungsrest nach ISO
≤30 %
Zugfestigkeit ISO
≥12 MPa
Temperaturbereich
von -25 bis 100 °C
Dehnung beim Bruch ISO
≥550 %