
CHF 1'211.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'309.91inkl. MwSt
24.368 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
0.72+ | CHF 1'304.64 | - |
1+ | CHF 1'429.92 | - |
1.44+ | CHF 1'257.12 | 12.08% |
2.88+ | CHF 1'211.76 | 15.26% |
5.76+ | CHF 1'157.76 | 19.03% |
7.2+ | CHF 1'118.88 | 21.75% |
12.96+ | CHF 1'084.32 | 24.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | EPDM 25 |
Typ | L 7505 |
Compound | L7505 |
Material | EPDM |
Dicke | 10 mm |
Länge | 3600 mm |
Breite | 1200 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 25 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤8.5 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥3.5 MPa |
Temperaturbereich | von -45 bis 100 °C |
Dichte | 1 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥400 % |