
CHF 1'245.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'346.28inkl. MwSt
0.512 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'539.20 | - |
2.6+ | CHF 1'404.00 | 8.78% |
6.5+ | CHF 1'349.40 | 12.33% |
13+ | CHF 1'305.20 | 15.20% |
26+ | CHF 1'245.40 | 19.09% |
52+ | CHF 1'206.40 | 21.62% |
78+ | CHF 1'167.40 | 24.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | EPDM 25 |
Typ | L 7505 |
Compound | L7505 |
Material | EPDM |
Dicke | 1 mm |
Länge | 20000 mm |
Breite | 1300 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 25 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤8.5 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥3.5 MPa |
Temperaturbereich | von -45 bis 100 °C |
Dichte | 1 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥400 % |