
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | EPDM 25 |
Typ | L 7505 |
Compound | L7505 |
Material | EPDM |
Dicke | 3 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1300 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 25 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤8.5 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥3.5 MPa |
Temperaturbereich | von -45 bis 100 °C |
Dichte | 1 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥400 % |