
CHF 933.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'009.01inkl. MwSt
0.36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'153.10 | - |
1.3+ | CHF 1'051.70 | 8.79% |
3.9+ | CHF 1'012.70 | 12.18% |
6.5+ | CHF 977.60 | 15.22% |
13+ | CHF 933.40 | 19.05% |
26+ | CHF 902.20 | 21.76% |
52+ | CHF 873.60 | 24.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | EPDM 25 |
Typ | L 7505 |
Compound | L7505 |
Material | EPDM |
Dicke | 2 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1300 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 25 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤8.5 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥3.5 MPa |
Temperaturbereich | von -45 bis 100 °C |
Dichte | 1 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥400 % |