
CHF 2'317.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'504.68inkl. MwSt
4.043 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'807.00 | - |
1.4+ | CHF 2'618.00 | 6.73% |
4+ | CHF 2'541.00 | 9.48% |
7+ | CHF 2'422.00 | 13.72% |
14+ | CHF 2'317.00 | 17.46% |
28+ | CHF 2'254.00 | 19.70% |
56+ | CHF 2'163.00 | 22.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR 55 |
Typ | L 6818 |
Compound | L6818 |
Material | CR |
Dicke | 4 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 55 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤10.3 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥10 MPa |
Temperaturbereich | von -45 bis 100 °C |
Dichte | 1.3 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥250 % |