
CHF 1'276.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'380.22inkl. MwSt
0.627 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'547.00 | - |
1.4+ | CHF 1'442.00 | 6.79% |
4+ | CHF 1'395.80 | 9.77% |
7+ | CHF 1'334.20 | 13.76% |
14+ | CHF 1'276.80 | 17.47% |
28+ | CHF 1'239.00 | 19.91% |
56+ | CHF 1'190.00 | 23.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR 55 |
Typ | L 6818 |
Compound | L6818 |
Material | CR |
Dicke | 2 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 55 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤10.3 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥10 MPa |
Temperaturbereich | von -45 bis 100 °C |
Dichte | 1.3 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥250 % |