
CHF 1'131.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'222.83inkl. MwSt
0.513 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'367.80 | - |
1.4+ | CHF 1'278.20 | 6.55% |
4+ | CHF 1'237.60 | 9.52% |
7+ | CHF 1'181.60 | 13.61% |
14+ | CHF 1'131.20 | 17.30% |
28+ | CHF 1'097.60 | 19.75% |
56+ | CHF 1'054.20 | 22.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR 55 |
Typ | L 6818 |
Compound | L6818 |
Material | CR |
Dicke | 1.5 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 55 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤10.3 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥10 MPa |
Temperaturbereich | von -45 bis 100 °C |
Dichte | 1.3 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥250 % |