
CHF 775.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 838.42inkl. MwSt
5.198 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 939.40 | - |
1.4+ | CHF 877.80 | 6.56% |
4+ | CHF 849.80 | 9.54% |
7+ | CHF 812.00 | 13.56% |
14+ | CHF 775.60 | 17.44% |
28+ | CHF 754.60 | 19.67% |
56+ | CHF 723.80 | 22.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR 55 |
Typ | L 6818 |
Compound | L6818 |
Material | CR |
Dicke | 1 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 55 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤10.3 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥10 MPa |
Temperaturbereich | von -45 bis 100 °C |
Dichte | 1.3 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥250 % |