
CHF 1'295.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'399.90inkl. MwSt
0.728 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'708.00 | - |
1.4+ | CHF 1'487.50 | 12.91% |
4.2+ | CHF 1'382.50 | 19.06% |
7+ | CHF 1'295.00 | 24.18% |
14+ | CHF 1'214.50 | 28.89% |
28+ | CHF 1'162.00 | 31.97% |
56+ | CHF 1'130.50 | 33.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR 50 |
Typ | L 7800 |
Compound | L7800 |
Material | CR |
Dicke | 8 mm |
Länge | 5000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Dichte | 1.35 g/cm³ |