
CHF 648.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 700.70inkl. MwSt
2.1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 857.50 | - |
1.4+ | CHF 745.50 | 13.06% |
4.2+ | CHF 693.00 | 19.18% |
7+ | CHF 648.20 | 24.41% |
14+ | CHF 609.00 | 28.98% |
28+ | CHF 582.40 | 32.08% |
56+ | CHF 566.30 | 33.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR 50 |
Typ | L 7800 |
Compound | L7800 |
Material | CR |
Dicke | 6 mm |
Länge | 5000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Dichte | 1.35 g/cm³ |