
CHF 1'010.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'092.67inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.5Mindestbestellmenge: 0.5
0.582 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'421.00 | - |
1.4+ | CHF 1'236.20 | 13.00% |
4.2+ | CHF 1'150.80 | 19.01% |
7+ | CHF 1'078.00 | 24.14% |
14+ | CHF 1'010.80 | 28.87% |
28+ | CHF 967.40 | 31.92% |
56+ | CHF 940.80 | 33.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR 50 |
Typ | L 7800 |
Compound | L7800 |
Material | CR |
Dicke | 5 mm |
Länge | 5000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Dichte | 1.35 g/cm³ |