
CHF 1'617.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'747.98inkl. MwSt
0.087 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'131.50 | - |
1.4+ | CHF 1'855.00 | 12.97% |
4.2+ | CHF 1'729.00 | 18.88% |
7+ | CHF 1'617.00 | 24.14% |
14+ | CHF 1'519.00 | 28.74% |
28+ | CHF 1'452.50 | 31.86% |
56+ | CHF 1'410.50 | 33.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR 50 |
Typ | L 7800 |
Compound | L7800 |
Material | CR |
Dicke | 10 mm |
Länge | 5000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Dichte | 1.35 g/cm³ |