
CHF 725.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 783.94inkl. MwSt
8.251 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'064.00 | - |
1.4+ | CHF 929.60 | 12.63% |
4.2+ | CHF 862.40 | 18.95% |
7+ | CHF 809.20 | 23.95% |
14+ | CHF 758.80 | 28.68% |
28+ | CHF 725.20 | 31.84% |
56+ | CHF 705.60 | 33.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR 50 |
Typ | L 7800 |
Compound | L7800 |
Material | CR |
Dicke | 1 mm |
Länge | 20000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Dichte | 1.35 g/cm³ |