
CHF 877.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 948.15inkl. MwSt
1.286 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 877.10 | - |
6+ | CHF 759.50 | 13.41% |
11+ | CHF 702.10 | 19.95% |
16+ | CHF 584.50 | 33.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR 50 |
Typ | L 7800 |
Compound | L7800 |
Material | CR |
Dicke | 20 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1300 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Dichte | 1.35 g/cm³ |