
CHF 657.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 710.54inkl. MwSt
0.543 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 657.30 | - |
6+ | CHF 569.10 | 13.42% |
11+ | CHF 526.40 | 19.91% |
16+ | CHF 438.20 | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR 50 |
Typ | L 7800 |
Compound | L7800 |
Material | CR |
Dicke | 15 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1300 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Dichte | 1.35 g/cm³ |