
CHF 897.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 970.09inkl. MwSt
0.375 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'258.60 | - |
1.4+ | CHF 1'094.80 | 13.01% |
4.2+ | CHF 1'019.20 | 19.02% |
7+ | CHF 953.40 | 24.25% |
14+ | CHF 897.40 | 28.70% |
28+ | CHF 856.80 | 31.92% |
56+ | CHF 833.00 | 33.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR 50 |
Typ | L 7800 |
Compound | L7800 |
Material | CR |
Dicke | 4 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Dichte | 1.35 g/cm³ |