
CHF 604.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 653.79inkl. MwSt
3.263 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 848.40 | - |
1.4+ | CHF 737.80 | 13.04% |
4.2+ | CHF 687.40 | 18.98% |
7+ | CHF 644.00 | 24.09% |
14+ | CHF 604.80 | 28.71% |
28+ | CHF 576.80 | 32.01% |
56+ | CHF 561.40 | 33.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR 50 |
Typ | L 7800 |
Compound | L7800 |
Material | CR |
Dicke | 3 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Dichte | 1.35 g/cm³ |