
CHF 795.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 860.36inkl. MwSt
Verkauft pro: 1.333Mindestbestellmenge: 1.333
0.981 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'115.10 | - |
1.4+ | CHF 972.30 | 12.81% |
4.2+ | CHF 905.10 | 18.83% |
7+ | CHF 846.30 | 24.11% |
14+ | CHF 795.90 | 28.63% |
28+ | CHF 760.20 | 31.83% |
56+ | CHF 737.10 | 33.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR 50 |
Typ | L 7800 |
Compound | L7800 |
Material | CR |
Dicke | 2 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Dichte | 1.35 g/cm³ |