Gummi-Kompensatoren Modell 7 Typ TRV rot Ø 80mm

  • ERIKS:14885669
Image 1
Sehr elastisch. Für die gesamte Industrie, Tankanlagen sowie Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Geeignet für Wasser, Wasserdampf und heisse Luft.

Norm : Nach DIN 4809 geprüft, Durchgangslöcher gebohrt nach DIN PN 10/16
Betriebsdruck : 25 bar bei +20°C, 6 bar bei +110°C

Montagehinweis
Einmal eingebaute Kompensatoren erst zum Ersetzen wieder ausbauen, da sonst die Dichtlippen beschädigt werden können. Bewegungsaufnahmen verstehen sich stets entweder axial, lateral oder angular.
Zur Liste hinzufügen

CHF 558.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 603.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 558.50

-

4+

CHF 502.50

10.03%

8+

CHF 474.50

15.04%

12+

CHF 446.50

20.05%

18+

CHF 437.50

21.67%

27+

CHF 429.00

23.19%

41+

CHF 420.50

24.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Nennweite
80 mm
Neutrale Länge
130 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
25 bar
Farbcode
Rot
Material Flansch
Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Material Innenwand Balg
EPDM
Material Einlage
Kevlar®
Material Außenwand Balg
EPDM