Gummi-Kompensatoren Modell 7 Typ TRV rot Ø 40mm

  • ERIKS:14885668
Image 1
Sehr elastisch. Für die gesamte Industrie, Tankanlagen sowie Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Geeignet für Wasser, Wasserdampf und heisse Luft.

Norm : Nach DIN 4809 geprüft, Durchgangslöcher gebohrt nach DIN PN 10/16
Betriebsdruck : 25 bar bei +20°C, 6 bar bei +110°C

Montagehinweis
Einmal eingebaute Kompensatoren erst zum Ersetzen wieder ausbauen, da sonst die Dichtlippen beschädigt werden können. Bewegungsaufnahmen verstehen sich stets entweder axial, lateral oder angular.
Zur Liste hinzufügen

CHF 468.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 505.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 468.00

-

4+

CHF 421.00

10.04%

8+

CHF 397.50

15.06%

12+

CHF 374.50

19.98%

18+

CHF 367.00

21.58%

27+

CHF 359.50

23.18%

41+

CHF 352.50

24.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Nennweite
40 mm
Neutrale Länge
130 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
25 bar
Farbcode
Rot
Material Flansch
Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Material Innenwand Balg
EPDM
Material Einlage
Kevlar®
Material Außenwand Balg
EPDM