Gummi-Kompensatoren Modell 7 Typ TRV rot Ø 125mm

  • ERIKS:14885671
Image 1
Sehr elastisch. Für die gesamte Industrie, Tankanlagen sowie Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Geeignet für Wasser, Wasserdampf und heisse Luft.

Norm : Nach DIN 4809 geprüft, Durchgangslöcher gebohrt nach DIN PN 10/16
Betriebsdruck : 25 bar bei +20°C, 6 bar bei +110°C

Montagehinweis
Einmal eingebaute Kompensatoren erst zum Ersetzen wieder ausbauen, da sonst die Dichtlippen beschädigt werden können. Bewegungsaufnahmen verstehen sich stets entweder axial, lateral oder angular.
Zur Liste hinzufügen

CHF 769.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 831.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 769.00

-

4+

CHF 692.00

10.01%

8+

CHF 653.50

15.02%

12+

CHF 615.50

19.96%

18+

CHF 603.00

21.59%

27+

CHF 591.00

23.15%

41+

CHF 579.00

24.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Nennweite
125 mm
Neutrale Länge
130 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
25 bar
Farbcode
Rot
Material Flansch
Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Material Innenwand Balg
EPDM
Material Einlage
Kevlar®
Material Außenwand Balg
EPDM