Gummi-Kompensatoren Modell 7 Typ TRV orange Ø 150mm

  • ERIKS:14885681
Image 1
Sehr elastisch. Für die gesamte Industrie, Tankanlagen sowie Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Geeignet für Kühl- und Abwasser.

Norm : Durchgangslöcher gebohrt nach DIN PN 10/16
Betriebsdruck : 16 bar bei +20°C, 10 bar bei +90°C

Montagehinweis
Einmal eingebaute Kompensatoren erst zum Ersetzen wieder ausbauen, da sonst die Dichtlippen beschädigt werden können. Bewegungsaufnahmen verstehen sich stets entweder axial, lateral oder angular.
Zur Liste hinzufügen

CHF 701.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 757.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 701.00

-

4+

CHF 631.00

9.99%

8+

CHF 596.00

14.98%

12+

CHF 561.00

19.97%

18+

CHF 549.50

21.61%

27+

CHF 538.50

23.18%

41+

CHF 528.00

24.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Nennweite
150 mm
Neutrale Länge
130 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Farbcode
Orange
Material Flansch
Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Material Innenwand Balg
EPDM
Material Einlage
Stoff
Material Außenwand Balg
EPDM