Gummi-Kompensatoren Modell 7 Typ TRV orange Ø 125mm

  • ERIKS:14885680
Image 1
Sehr elastisch. Für die gesamte Industrie, Tankanlagen sowie Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Geeignet für Kühl- und Abwasser.

Norm : Durchgangslöcher gebohrt nach DIN PN 10/16
Betriebsdruck : 16 bar bei +20°C, 10 bar bei +90°C

Montagehinweis
Einmal eingebaute Kompensatoren erst zum Ersetzen wieder ausbauen, da sonst die Dichtlippen beschädigt werden können. Bewegungsaufnahmen verstehen sich stets entweder axial, lateral oder angular.
Zur Liste hinzufügen

CHF 623.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 673.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 623.00

-

4+

CHF 560.50

10.03%

8+

CHF 529.50

15.01%

12+

CHF 498.50

19.98%

18+

CHF 488.50

21.59%

27+

CHF 478.50

23.19%

41+

CHF 469.00

24.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Nennweite
125 mm
Neutrale Länge
130 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Farbcode
Orange
Material Flansch
Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Material Innenwand Balg
EPDM
Material Einlage
Stoff
Material Außenwand Balg
EPDM