Gummi-Kompensatoren Modell 7 Typ TRV gelb Ø 50mm

  • ERIKS:14885672
Image 1
Für die gesamte Industrie, Tankanlagen sowie Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Geeignet für Abwasser, Ole, Fette und Laugen.

Norm : Durchgangslöcher gebohrt nach DIN PN 10/16
Betriebsdruck :20 bar bei +20°C, 10 bar bei +80°C

Montagehinweis
Einmal eingebaute Kompensatoren erst zum Ersetzen wieder ausbauen, da sonst die Dichtlippen beschädigt werden können. Bewegungsaufnahmen verstehen sich stets entweder axial, lateral oder angular.
Zur Liste hinzufügen

CHF 392.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 423.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 392.00

-

4+

CHF 353.00

9.95%

8+

CHF 333.00

15.05%

12+

CHF 313.50

20.03%

18+

CHF 307.50

21.56%

27+

CHF 301.00

23.21%

41+

CHF 295.00

24.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Nennweite
50 mm
Neutrale Länge
130 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar
Farbcode
Gelb
Material Flansch
Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Material Innenwand Balg
Nitrilkautschuk
Material Einlage
Stoff
Material Außenwand Balg
Neopren