Gummi-Kompensatoren Modell 7 Typ TRV gelb Ø 100mm

  • ERIKS:14885674
Image 1
Für die gesamte Industrie, Tankanlagen sowie Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Geeignet für Abwasser, Ole, Fette und Laugen.

Norm : Durchgangslöcher gebohrt nach DIN PN 10/16
Betriebsdruck :20 bar bei +20°C, 10 bar bei +80°C

Montagehinweis
Einmal eingebaute Kompensatoren erst zum Ersetzen wieder ausbauen, da sonst die Dichtlippen beschädigt werden können. Bewegungsaufnahmen verstehen sich stets entweder axial, lateral oder angular.
Zur Liste hinzufügen

CHF 539.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 583.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 539.50

-

4+

CHF 485.50

10.01%

8+

CHF 458.50

15.01%

12+

CHF 431.50

20.02%

18+

CHF 423.00

21.59%

27+

CHF 414.50

23.17%

41+

CHF 406.50

24.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Nennweite
100 mm
Neutrale Länge
130 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar
Farbcode
Gelb
Material Flansch
Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Material Innenwand Balg
Nitrilkautschuk
Material Einlage
Stoff
Material Außenwand Balg
Neopren