Gummi-Kompensatoren Modell 5 Typ H-B rot Ø 50mm

  • ERIKS:14885682
Image 1
Einsetzbar im Apparate- und Rohrleitungsbau, Heizungs- und Lüftungsanlagen. Geeignet für Wasser, Wasserdampf und heisse Luft.

Norm : Nach DIN 4804 geprüft, Durchgangslöcher gebohrt nach DIN PN 10/16

Produkteigenschaften
  • Äusserst flexible Hochdruckausführung    
  • Sehr kurze Einbaulänge    
  • Geräuschdämmung bis 98 %
  • Betriebsdruck : 16 bar bei +20°C, 10 bar bei +100°C, 6 bar bei +110°C
Montagehinweis
Einmal eingebaute Kompensatoren erst zum Ersetzen wieder ausbauen, da sonst die Dichtlippen beschädigt werden können. Bewegungsaufnahmen verstehen sich stets entweder axial, lateral oder angular.
Zur Liste hinzufügen

CHF 535.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 578.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 535.50

-

4+

CHF 482.00

9.99%

8+

CHF 455.00

15.03%

12+

CHF 428.50

19.98%

18+

CHF 419.50

21.66%

27+

CHF 411.50

23.16%

41+

CHF 403.00

24.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Nennweite
50 mm
Neutrale Länge
100 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Farbcode
Rot
Material Flansch
Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Material Innenwand Balg
EPDM
Material Einlage
NOMEX®
Material Außenwand Balg
EPDM