Gleitlager, TUF..DU Serie, Stahl Material, 8 mm Wellendurchmesser, 8 mm Breite

  • ERIKS:12440458
  • Hersteller:BB 08.08 DU
Image 1
Zu den wichtigsten Eigenschaften von DU-Trockenlauflagern zählen:

  • Nutzfläche aus einem PTFE-Verbundstoff mit einer Beschichtung aus Stahl
  • Gute Verschleiß- und Reibungseigenschaften über einen weiten Bereich von Belastungen, Geschwindigkeiten und Temperaturen
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Auch geeignet für geschmierte Anwendungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Plain bushes
Hersteller ID
TUF 08.08 DU
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
8 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei