CHF 1'089.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'177.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | TBP 210/230 X 120 |
Wellendurchmesser | 210 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 120 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |