Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 190/210 X 120

  • ERIKS:12773074
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 989.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'069.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 190/210 X 120
Wellendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
120 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig